Aperçu
Description du fabricant
802700 ACCOUPLEMENT À MOITIÉ MOINS DE DOUILLE
Spécifications
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de la série F-450, embrayage/frein de la série FCB-450, embrayages de la série FW, embrayage/frein de la série FWCB, embrayages de la série LSCC-32
- Style d’alésageSerrure conique n° 1008
- Taille de l’alésage0.5000 - 1.0000 po
- FinitionAcier nu et fer
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre à l’alésage0.5000 - 1.0000 po
- Marque/type de couplageDisque en poly Dodge Taper Lock
- Taille du raccord2.625 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal0.040 po
- Flotteur Axia maximum+ 0.125 po
- Détails supplémentairesBague de verrouillage conique (vendue séparément).
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284155373
- Poids2.50 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité