2AM21
Série A - Pompe à engrenage hélicoïdal 2AM21 , 39.6 gal/min, 150 psi, ports NPT 1-1/2 po.
N° D’ARTICLE MI00868630
N° MFR2AM21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série A - Pompe à engrenage hélicoïdal 2AM21 , 39.6 gal/min, 150 psi, ports NPT 1-1/2 po.
N° D’ARTICLE MI00868630
N° MFR2AM21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 2AM21-1A
  • Conçu pour fonctionner à des vitesses de moteur standard
  • Profil de dent plus robuste que les engrenages à éperon
  • Rotation bidirectionnelle
  • Maillage approprié
  • Réduction de la friction et des vibrations
  • Fonctionnement silencieux et efficace
  • Longue durée de vie
  • Tous les moulages sont en fonte. Ductile est également disponible.
  • Des tolérances de fabrication précises fournissent des dégagements minimums pour une efficacité de pompage maximale.
  • Les goupilles d'alignement en acier trempé de grande taille assurent un alignement positif entre la plaque frontale, le boîtier et la plaque arrière.
  • Les roulements sont en bronze spécial à haute teneur en plomb résistant à l’usure. (Des roulements en fer et en carbone sont disponibles.)
  • Quatre roulements à manchon robustes offrent un soutien positif aux engrenages de pompage et assurent un service long et efficace.

Spécifications

  • Conception du type
    Engrenage hélicoïdal
  • Débit maximum
    40.2 gal/min
  • Pression maximale
    150 psi
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po NPT
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte - Construction standard
  • Matériaux mouillés
    Engrenages en fonte ductile, roulements en bronze, arbres en acier trempé/en fonte ductile
  • Débit de taille
    Taille 21 = 2.2 gal/100 Rév. [8.33 L / Rév.]
  • Joint d’étanchéité
    Joint mécanique
  • Assemblage de configuration
    Montage sur pied avec soupape de décharge
  • Matériel
    Boîtier : fonte, engrenages : fonte ductile, roulements : bronze, arbre intermédiaire : fonte ductile, arbre d’entraînement : acier trempé
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Vitesse minimale
    200 tr/min
  • Pression nominale
    150 psi
  • Taille de la pompe
    21
  • Série
    Série A
  • Montage
    Monté sur pied
  • Type d’arbre
    Arbre du galet tendeur

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif