Aperçu
Description du fabricant
10036 9/16 #2T PERCEUSE SHK HS
Spécifications
- Taille de la mèche9/16 po
- Longueur de cannelure4-7/8 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille de la tige conique2MT
- Angle de pointe118 °
- Type de pointStandard
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Longueur totale8-3/4 po
- Série1302
- Type de tigeCône Morse
- Direction de la spiraleSpirale droite
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité