Motion
NON. 930-2 TAMBOUR
Graisse polyvalente série 930 - haute température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à la bentine, qualité 2 NLGI, taille 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +375 °F
N° D’ARTICLE MI00868965
N° MFRNO. 930-2 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 930 - haute température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à la bentine, qualité 2 NLGI, taille 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +375 °F
N° D’ARTICLE MI00868965
N° MFRNO. 930-2 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NON. 930-2 120 TAMBOUR LB
  • Forte résistance de la pellicule
  • Résistance exceptionnelle à l’eau
  • Type sans fusion

Spécifications

  • Application
    Applications de pistolet graisseur
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Agent gélifiant
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie à la bentine
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    Non fondu
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +5 à +375 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    375 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Série
    930
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215410002
  • CUP_NON
    089215410002
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif