Motion
S00305000
Fluide anti-moulure robuste - 12 oz, boîte aérosol, transparent
N° D’ARTICLE MI00868976
N° MFRS00305000
Prix22.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide anti-moulure robuste - 12 oz, boîte aérosol, transparent
N° D’ARTICLE MI00868976
N° MFRS00305000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AÉROSOL S00305000 DÉMOULABLE 12OZ
  • Concentration très élevée de silicone à haute viscosité qui offre des dégagements maximum dans les conditions de moulage les plus difficiles
  • La pureté élevée minimise les craquelures, les taches, le grippage et autres causes de rejets
  • Ne contient pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
  • Résistant à la chaleur jusqu’à 550°F
  • Utilisations : caoutchouc, polystyrène, mousses de polyuréthane, plastiques, matériaux élastomères et revêtements métalliques
  • Prix par personne

Spécifications

  • Type
    Dégagement de moules robustes
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Composition
    Éther diméthylique, Heptane, Difluoroéthane
  • Couleur
    Transparent
  • Plage de température
    Maximum de +550 °F
  • Certification
    Cote HFR -2.2.0
  • Numéro CUP du fabricant
    075577903054
  • CUP_NON
    075577903054
  • Caractéristiques et avantages
    • Concentration extra-lourde de silicone à haute viscosité qui offre des dégagements maximums dans les conditions de moulage les plus sévères • Haute pureté qui minimise les craquelures, les taches, le grippage et autres causes de rejet • Ne contient pas de chlorofluorocarbones (CFC) ou d’hydrochlorofluorocarbones (HCFC) • Stable à la chaleur jusqu’à 550°F • Utilisations : caoutchouc, polystyrène, mousses de polyuréthane, plastiques, matériaux élastomères et revêtements métalliques • Prix par produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif