Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.3600 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Capacité de couple dynamique maximale119 po
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale4.75 po
- Diamètre total4.56 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Taille minimale du pignon25/48T, 35/32T, 40/25T, 50/21T
- Inertie du variateur5.41 lb-po2
- Inertie de l’arbre4.79 lb/po2
- Diamètre du pilote2.5000 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.000 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage230 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage11.93 po2
- Dissipation thermique continue maximale0.30 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage30000 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage10.70 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.049
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.266 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.695 po3
- Type de couplageDisque en poly à verrouillage conique
- Taille du raccord2.625 po
- ÉvaluationsCE et RoHS
- ModèleF-450
- Poids9.50 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesEmbrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. Couple statique jusqu'à 196 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu'à 5 hp, dissipation thermique continue jusqu'à 0.3 hp, alésages jusqu'à 0.875 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284155540