Motion
L8300P-N

Duff-Norton
L8300P-N

Rotary Union - Série 9000G , type huile chaude, vapeur, eau, taille de filetage 3/4 po, raccord NPT, rotation à gauche, vitesse 700 tr/min
N° D’ARTICLE MI00869307
N° MFRL8300P-N
Prix886.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Duff-Norton
L8300P-N

Rotary Union - Série 9000G , type huile chaude, vapeur, eau, taille de filetage 3/4 po, raccord NPT, rotation à gauche, vitesse 700 tr/min
N° D’ARTICLE MI00869307
N° MFRL8300P-N
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
Prix886.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
L8300P-N JOINT TOURNANT
  • Idéal pour les applications à haute température
  • Système de scellement à soufflet avancé pour une performance de scellement supérieure
  • Résistant à l’accumulation de débris dans les milieux contaminés, ce qui réduit l’obstruction
  • Sans entretien – aucun roulement d’élément roulant signifie qu’aucune lubrification n’est requise
  • La cartouche remplaçable rend les réparations rapides et faciles, Cartouche ________ (________)
  • Filetages : filetages NPT standard, à bride et BSP de 1/4 à 3 pouces disponibles
  • Matériau : Boîtier en fonte avec manchon en acier inoxydable ou plaqué, ou arbre en acier

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude-vapeur-eau
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Connexion
    NPT
  • Rotation
    Main gauche
  • Vitesse
    700 tr/min
  • Pression d’eau
    250 psi
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Débit mono
  • Fluide hydraulique
    Non
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Poids
    7.00 lb
  • Série
    9000G
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif