Aperçu
- Corps phosphaté de taille 20 et plus
- Joints FPM (fluoroélastomère)
- Axe de commande à fentes pour des réglages de débit précis et linéaires
- Conception exclusive de la broche de sécurité
- Axe à code couleur pour un contrôle précis du débit
- Des clapets guidés pour un fonctionnement plus fluide sans bavures
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Débit maximum80 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Taille du portMonté sur collecteur
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de clapet antiretourSans
- Matériau du jointFPM, Fluoroélastomère
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Longueur totale6.73 po
- Hauteur totale6.69 po
- Largeur totale4.53 po
- Trousse de joint555096
- Type de montageCollecteur
- Catalogue du fabricantfile :///C :/Users/ic063685/Downloads/e5116_srvr-srvrp-08-20 %20(5).pdf
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation