Motion
17830-P5

Bel-Ray
17830-P5

Graisse polyvalente Molylube - Haute température/Pression extrême, Composition de disulfure de molybdène, 1 grade NLGI, 40 lb, Seau, Couleur grise
N° D’ARTICLE MI00869570
N° MFR17830-P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
17830-P5

Graisse polyvalente Molylube - Haute température/Pression extrême, Composition de disulfure de molybdène, 1 grade NLGI, 40 lb, Seau, Couleur grise
N° D’ARTICLE MI00869570
N° MFR17830-P5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE 65 40 LB PA 17830-P5

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Température élevée/Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    40 lb
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Point de chute
    +500 °F
  • Couleur
    Gris
  • Plage de température
    0 à +600 °F
  • Poids
    43.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif