Motion
MT1610048
Mèche à tige conique - série 1302 , matériau en acier haute vitesse, 3/4 po, cannelure 5-7/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI00869621
N° MFRMT1610048
Prix82.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique - série 1302 , matériau en acier haute vitesse, 3/4 po, cannelure 5-7/8 po, angle de pointe 118 °, longueur totale 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI00869621
N° MFRMT1610048
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
Prix82.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10048 3/4 #2T PERCEUSE SHK HS

Spécifications

  • Taille de la mèche
    3/4 po
  • Longueur de cannelure
    5-7/8 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille de la tige conique
    2MT
  • Angle de pointe
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Longueur totale
    9-3/4 po
  • Série
    1302
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif