Motion
S00322
Revêtement amovible - 12 oz, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00869786
N° MFRS00322
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement amovible - 12 oz, couleur grise
N° D’ARTICLE MI00869786
N° MFRS00322

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE DE REVÊTEMENT PROTECTRICE SC0322000
  • Pulvérisation en éventail Easy Touch

Spécifications

  • Type
    Revêtement amovible
  • Couleur
    Gris
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Finition
    Semi-lustré
  • Temps de séchage
    30 s.
  • Plage de couverture
    10-15 pi2
  • Normes respectées
    NIOSH, MSHA, OSHA
  • Quantité du colis
    12
  • Poids
    1.05 lb
  • Type de base
    Huile
  • Contenu en COV
    0.0065
  • Plage de température d’application
    70 degrés à 90 °F
  • Couverture
    20 pi2
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Certification écologique, règlement ou norme respectée
    Répond aux exigences du SCAQMD
  • Poids net
    12 oz
  • Type de résine
    Vinyle
  • Taille
    16 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif