Motion
VG-011-02
Collier de serrage à trois rails rond - acier inoxydable, collier de serrage à trois rails, 1.50 po de largeur totale, trous de boulons ronds, centres de rail de 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 3/8 ou M10
N° D’ARTICLE MI00869793
N° MFRVG-011-02
Prix24.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage à trois rails rond - acier inoxydable, collier de serrage à trois rails, 1.50 po de largeur totale, trous de boulons ronds, centres de rail de 2.50 po, utiliser des fixations de boulon 3/8 ou M10
N° D’ARTICLE MI00869793
N° MFRVG-011-02
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
Prix24.87 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VG-011-02 PINCE
  • Pince de rail de guidage triple avec trou rond. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production. Acier inoxydable, calibre 11 .

Spécifications

  • Type de pince
    Pince à trois rails
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Forme du trou de boulon
    Ronde
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Centres ferroviaires
    2.5000 po
  • Type de fixation
    3/8 OU M10
  • Hauteur totale
    0.7900 po
  • Jauge en acier
    11 g
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-011-02
  • Numéro CUP du fabricant
    787405000117
  • Détails supplémentaires
    Support pour rail-guide. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif