66 1/1 GG SP

Hub City (RRX)
66 1/1 GG SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 66 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 66 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00869821
N° MFR66 1/1 GG SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
66 1/1 GG SP

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit - série 66 , type d’engrenage spiralé, taille de réducteur 66 , simple, 1:1 rapport, double direction de sortie, diamètre d’entrée 1.2500 po, entrée d’arbre pleine, diamètre de sortie 1.2500 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI00869821
N° MFR66 1/1 GG SP
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE BISEAU 1:1 SPIRALÉ 66 GG
  • Boîtier robuste en fonte conçu pour un support rigide d’engrenage et de roulement
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)

Spécifications

  • Type d’engrenage biseauté
    Spirale
  • Taille du réducteur du fabricant
    66
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    1:1
  • Direction de sortie
    Double
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Style
    GG
  • Puissance d’entrée maximale
    46 ch à 1750 tr/min
  • Débit maximal tr/min
    1750.0000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1650 po-lb
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dimensions du boîtier
    (L)8.6875 x (H)5.625 x (L)7.25
  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Série
    66
  • Numéro de catalogue du fabricant
    66 1/1 GG SP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662798006673
  • CUP_NON
    662798006673
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    57.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif