Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
17830-DO

Graisse polyvalente Molylube - Haute température/Pression extrême, Composition de disulfure de molybdène, 1 grade NLGI, 440 lb, Tambour, Couleur grise
N° D’ARTICLE MI00869852
N° MFR17830-DO

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE 65 440 LB DM 17830-DO

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Température élevée/Pression extrême
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    440 lb
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Point de chute
    +500 °F
  • Couleur
    Gris
  • Plage de température
    0 à +600 °F
  • Poids
    475.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif