MONTAGE PILOTE LW 1

Nexen Group
LW 1 PILOT MOUNT

Embrayage à friction - 1.1250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00870079
N° MFRLW 1 PILOT MOUNT
Prix1,572.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
LW 1 PILOT MOUNT

Embrayage à friction - 1.1250 po d’alésage, monté sur tige, engagement pneumatique/dégagement à ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, terminé avec clavette et 2 SS, fixation à pilote
N° D’ARTICLE MI00870079
N° MFRLW 1 PILOT MOUNT
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
Prix1,572.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
804513 LW 1.000 MONTAGE PILOTE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Montage pilote
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Longueur totale
    5.56 po
  • Diamètre total
    6.06 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille minimale du pignon
    35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
  • Inertie du variateur
    27.47 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.44°
  • Inertie de l’arbre
    16.13 lb/po2
  • Diamètre du pilote
    3.0000 po
  • Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement
    4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.500 po
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    572 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    18.62 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.40 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    60000 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    16.80 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.060
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.327 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.855 po3
  • Type de couplage
    Disque en poly à verrouillage conique
  • Taille du raccord
    4.000 po
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    LW
  • Poids
    12.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Peut être configuré comme un embrayage/frein monté sur l’arbre de transmission avec disque et étrier répertoriés sous les accessoires.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284155793

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif