Aperçu
Spécifications
- TypeNettoyage
- Nom du fabricant (attribut de description)Frères Fiske
- Type de formuleHuile droite
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Type de contenantFût
- Application du matérielAluminium, laiton, cuivre, acier galvanisé, acier peint, terneplaque, plaque d’étamine
- Applications supplémentairesFormage, estampage
- Qualité alimentaireNon
- CouleurIncolore
- CUP_NON089215000371
- Poids389.00 lb
- Point d’éclair130 °F
- Type de baseMinéral
- ParfumInodore
- Type d’huileHuile de nettoyage
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage