3611HB
Série 3600 - Pompe à engrenage hélicoïdal 3611HB , 82.5 gal/min, 125 psi, 2 " NPT 90° ports
N° D’ARTICLE MI00870167
N° MFR3611HB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 3600 - Pompe à engrenage hélicoïdal 3611HB , 82.5 gal/min, 125 psi, 2 " NPT 90° ports
N° D’ARTICLE MI00870167
N° MFR3611HB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 3611HB-3

Spécifications

  • Conception du type
    Engrenage hélicoïdal
  • Débit maximum
    82.5 gal/min
  • Pression maximale
    125 psi
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po NPT
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Matériaux mouillés
    Engrenages en fer durci standard, roulements en bronze standard, arbres en acier standard
  • Orientation du port
    90° ports
  • Débit de taille
    Taille 11 = Jusqu’à 0.11 GPR
  • Joint d’étanchéité
    Emballage
  • Assemblage de configuration
    Boîtier de port taraudé avec roulement à billes hors-bord
  • Brochure de produits à l’appui
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif