Aperçu
Description du fabricant
VG-011-NS PINCE
- Double bride de rail de guidage, étroite avec trou à fentes. Acier inoxydable, calibre 11 .
Spécifications
- Type de pinceCollier de serrage à rail double
- Largeur totale1.0000 po
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- MatérielAcier inoxydable
- Centres ferroviaires3.3100 po
- Type de fixation3/8 OU M10
- Hauteur totale0.7900 po
- Jauge en acier11 g
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-011-NS
- Numéro CUP du fabricant787405004337
- Détails supplémentairesSupport pour rail-guide. Utilisé avec les grands contenants ou lorsque les grands et petits contenants fonctionnent sur la même chaîne de production.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité