Aperçu
Spécifications
- Catégorie de piècesAdaptateurs, bagues et raccords
- À utiliser avec la sérieEmbrayages de série L-600, embrayage/frein de série LCB-600, embrayage/frein de série LSCB-44, embrayages de série LSCC-44, embrayages de série LW, embrayage/frein de série LWCB
- Style d’alésageSerrure conique n° 1215
- Taille de l’alésage0.5000 - 1.1250 po
- FinitionAcier nu et fer
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Diamètre à l’alésage0.5000 - 1.1250 po
- Marque/type de couplageDisque en poly Dodge Taper Lock
- Taille du raccord4.000 po
- Désalignement parallèle maximal0.015 po
- Désalignement angulaire maximal2.0 °
- Flotteur Axia maximum+ 0.125 po
- Détails supplémentairesBague de verrouillage conique (vendue séparément).
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284155861
- Poids5.30 lb