Aperçu
- Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes
Spécifications
- Type d’engrenageH
- Distance centrale5.75 po
- RéductionCélibataire
- Ratio1:1
- Puissance d’entrée maximale91 à 1750 tr/min
- Type d’entréeArbre plein
- Taille d’entrée1.2500 po
- Type de sortieArbre plein
- Taille de sortie1.2500 po
- Couple de sortie maximal3179 à 1750 tr/min
- Diamètre de l’arbre d’entrée1.25 po
- Débit maximal tr/min1750 tr/min
- Matériau du boîtierFonte
- StyleC
- Taille du réducteur du fabricant280
- Facteur de service1
- Dessin CAD
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant280 1/1 C H
- Numéro CUP du fabricant662798006017
- Hauteur des dimensions d’expédition13-1/2 po
- Longueur des dimensions d’expédition14 po
- Largeur des dimensions d’expédition12-1/4 po
- Type d’arbre d’entréeArbre
- Poids63.00 lb
- Modèle280
- Régime de sortie1750 tr/min
- Diamètre de l’arbre de sortie1.250 po
- Insertion d’arbre de sortieArbre
- Gamme de produitsEntraînement par arbre parallèle
- Types de produitsParallèle
- Plage de rapport1:1
- Série280
- Plage de couple (en-lb)2500 à 5000 po-lb
- Manuel d'installation Url