L-600 1.125 2-3V  04.50 DE

Nexen Group
L-600 1.125 2-3V 04.50 OD

Embrayage à friction - 1.1250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 2/3V4.50
N° D’ARTICLE MI00870591
N° MFRL-600 1.125 2-3V 04.50 OD
Prix1,375.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
L-600 1.125 2-3V 04.50 OD

Embrayage à friction - 1.1250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 2/3V4.50
N° D’ARTICLE MI00870591
N° MFRL-600 1.125 2-3V 04.50 OD
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
Prix1,375.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE 805210

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Pelle 2/3V4.50
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Longueur totale
    5.56 po
  • Diamètre total
    6.06 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Inertie du variateur
    36.74 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.44°
  • Inertie de l’arbre
    16.13 lb/po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    572 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    18.62 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.75 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    60000 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    16.80 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.060
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.327 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    0.855 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    L-600
  • Poids
    17.50 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. Couple statique jusqu’à : 518 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu’à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu’à 0.75 hp, forage jusqu’à 1.188 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec des bagues trouvées dans les accessoires. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Dessin 2D
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284155908

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif