Aperçu
- Pince pour rail-guide simple avec trou rond. Acier inoxydable 316 , calibre 14 .
Spécifications
- Type de pincePince à rail simple
- Largeur totale1.5000 po
- Forme du trou de boulonRonde
- MatérielAcier inoxydable
- Type de fixation5/16 ou M8
- Hauteur totale0.7500 po
- Jauge en acier14 g
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantVG-012-01-316
- Numéro CUP du fabricant787405019430
- Détails supplémentairesLes pinces de rail supportent le rail-guide pour les applications industrielles telles que le rail-guide du convoyeur ou les lits d’usure. Les colliers de serrage offrent une résistance robuste et la résistance à la corrosion.