Aperçu
Spécifications
- Type de montageBride 4-Bolt
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible3.4375 po, 85 mm
- Longueur du boulon du centre au centre101.5 mm
- Diamètre du cercle de boulonnage242 mm
- Diamètre de la longueur totale286 mm
- Type de roulement compatibleRouleau cylindrique fendu
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur globale5-3/8 po
- Num de pièce de la série de roulements compatibles01, 01E, 02
- SérieF
- Poids27.28 lb
- Type de produitBoîtiers à bride