Aperçu
Spécifications
- Conception du typeEngrenage hélicoïdal
- Débit maximum127.5 gal/min
- Pression maximale125 psi
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée2 po NPT
- Matériau du corps de pompeFonte
- Matériaux mouillésEngrenages en fer durci standard, roulements en bronze standard, arbres en acier standard
- Orientation du port90° ports
- Débit de tailleTaille 17 = Jusqu’à 0.17 GPR
- Joint d’étanchéitéEmballage
- Assemblage de configurationBoîtier de port conique avec roulement à billes externe et soupape de décharge interne unique
- Brochure de produits à l’appui
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp