Aperçu
- Idéal pour les applications de vapeur
- La cosse anti-couple empêche la rotation du boîtier pendant le fonctionnement
- Le roulement spécial en graphite de carbone est lubrifié par le fluide de procédé et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire
- Bague d’étanchéité haute température disponible pour les applications d’huile chaude
- L’insert de boîtier en acier inoxydable est un favori dans l’industrie textile
- Filets : NPT standard de 2 à 4 po, Quick Release, BSP ou ISO228 disponibles
Spécifications
- Type de raccord rotatifHuile chaude-vapeur
- Taille du filetage4 po
- ConnexionNPT
- RotationMain gauche
- Vitesse600 tr/min
- Pression de vapeur175 psi
- Pression d’huile chaude100 psi
- Température de la vapeur450 °F
- Température de l’huile chaude600 °F
- DébitDébit mono
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481.80.9015
- Poids162.00 lb
- Série8000
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation