Aperçu
Spécifications
- Type de montageBride 4-Bolt
- Construction du logementFractionnement
- Diamètre de l’alésage compatible1.2500 po, 1.3125 po, 1.3750 po, 1.4375 po
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3281 po
- Diamètre de la longueur totale5.3125 po
- Type de roulement compatibleRouleau cylindrique fendu
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Profondeur globale5-7/8 po
- Num de pièce de la série de roulements compatibles01, 01E, 02
- SérieF
- Poids42.57 lb
- Type de produitBoîtiers à bride