Aperçu
Description du fabricant
L8200S-N JOINT TOURNANT
- Une cosse anti-couple empêche la rotation du boîtier pendant le fonctionnement.
- Le roulement en graphite de carbone est lubrifié par le fluide de procédé et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire.
- L’insert de boîtier en acier inoxydable de la série 8000T fait de ce joint un favori dans l’industrie textile.
- Idéal pour les applications de vapeur ou d’huile chaude.
Spécifications
- Type de raccord rotatifHuile chaude-vapeur
- Taille du filetage1/2 po
- ConnexionNPT
- RotationMain gauche
- Pression de vapeur175 psi
- Pression d’huile chaude100 psi
- Température de la vapeur450 °F
- Température de l’huile chaude600 °F
- DébitDouble débit
- Fluide hydrauliqueNon
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8481.80.9015
- Poids5.00 lb
- Série8000
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View Literature
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View Literature
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View Literature