Aperçu
Description du fabricant
POCHETTE 805275
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.3600 tr/min
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale5.56 po
- Diamètre total6.06 po
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille minimale du pignon35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Inertie du variateur27.47 lb-po2
- Claquement de dos0.44°
- Inertie de l’arbre16.13 lb/po2
- Diamètre du pilote3.0000 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 1/4–20 boulons à 90° sur un cercle de 3.500 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage572 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage18.62 po2
- Dissipation thermique continue maximale0.75 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage60000 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage16.80 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.060
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.327 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée0.855 po3
- Type de couplageDisque en poly à verrouillage conique
- Taille du raccord4.000 po
- ÉvaluationsCE et RoHS
- ModèleL-600
- Poids16.50 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesEmbrayage à arbre droit à alésage droit avec roulements étanches. Couple statique jusqu’à : 518 po-lb à 80 psi, vitesse maximale 3600 tr/min, puissance transmise jusqu’à 10 hp, dissipation thermique continue jusqu’à 0.75 hp, forage jusqu’à 1.188 po. Comprend des roulements à billes scellés et un moyeu cannelé. Disponible en modèles à montage pilote, à poulie intégrale et à couplage. Le frein à disque et à étrier en option transforme certains modèles en freins d’embrayage. Les embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Dessin 2D
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284156110
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité