Aperçu
Description du fabricant
POMPE 3622HBFRV-3A
Spécifications
- Conception du typeEngrenage hélicoïdal
- Débit maximum165.0 gal/min
- Pression maximale125 psi
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée3 po NPT
- Matériau du corps de pompeFonte
- Matériaux mouillésEngrenages en fer durci standard, roulements en bronze standard, arbres en acier standard
- Orientation du port90° ports
- Débit de tailleTaille 22 = Jusqu’à 0.22/0.23 GPR
- Joint d’étanchéitéEmballage
- Assemblage de configurationOrifices à bride avec roulement à billes externe et soupape de décharge interne unique
- Brochure de produits à l’appui
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité