430506C
Union rotative - Série 8000 , type huile chaude-vapeur, 3/4 po de diamètre, raccord NPT, rotation à droite, vitesse de 600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00871749
N° MFR430506C
Prix738.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Union rotative - Série 8000 , type huile chaude-vapeur, 3/4 po de diamètre, raccord NPT, rotation à droite, vitesse de 600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00871749
N° MFR430506C
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
Votre prix738.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R8300S-N JOINT TOURNANT
  • Idéal pour les applications de vapeur
  • La cosse anti-couple empêche la rotation du boîtier pendant le fonctionnement
  • Le roulement spécial en graphite de carbone est lubrifié par le fluide de procédé et ne nécessite aucune lubrification supplémentaire
  • Bague d’étanchéité haute température disponible pour les applications d’huile chaude
  • L’insert de boîtier en acier inoxydable est un favori dans l’industrie textile
  • Filets : NPT standard de 2 à 4 po, Quick Release, BSP ou ISO228 disponibles

Spécifications

  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude-vapeur
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Connexion
    NPT
  • Rotation
    Main droite
  • Vitesse
    600 tr/min
  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de la vapeur
    450 °F
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Débit
    Double débit
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9016
  • Poids
    7.00 lb
  • Série
    8000
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif