Motion
MW 1.625 3-3V GRV 05.30 OD

Nexen Group
MW 1.625 3-3V GRV 05.30 OD

Embrayage à friction - 1.6250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 3/3V5.30
N° D’ARTICLE MI00871882
N° MFRMW 1.625 3-3V GRV 05.30 OD
Prix2,018.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nexen Group
MW 1.625 3-3V GRV 05.30 OD

Embrayage à friction - 1.6250 po., alésage, monté sur arbre, à enclenchement pneumatique/relâchement par ressort, conception ouverte, 1/8 NPT, fini avec rainure de clavette et 2 SS, poulie 3/3V5.30
N° D’ARTICLE MI00871882
N° MFRMW 1.625 3-3V GRV 05.30 OD
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
Votre prix2,018.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
806100 MW 5.3 OD EMBRAYAGE À POULIE

Spécifications

  • Type d'embrayage
    Embrayage à friction
  • Configuration de montage
    Monté sur arbre
  • Catégorie d'embrayage
    Embrayage à plaque unique
  • Engagement/libération
    Air engagé/relâchement du ressort
  • Conception
    Ouvert
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
  • Arrangement de conduite
    Pelle 3/3V5.30
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Démarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
  • Longueur totale
    7.31 po
  • Diamètre total
    8.06 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Inertie du variateur
    127.83 lb-po2
  • Claquement de dos
    0.36°
  • Inertie de l’arbre
    63.28 lb/po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1225 hphr
  • Zone efficace face à l'embrayage
    30.63 po2
  • Dissipation thermique continue maximale
    0.75 hp
  • Capacité du dissipateur thermique d'embrayage
    110000 pi-lb
  • Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage
    27.60 hp
  • Facteur de réponse de l'embrayage
    0.119
  • Pression maximale
    80 psi
  • Pression d’engagement minimale
    5 psi
  • Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve
    0.644 po3
  • Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée
    2.000 po3
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Modèle
    MW
  • Poids
    28.00 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.60.4000
  • Détails supplémentaires
    Embrayage à enclenchement pneumatique, alésage droit, embrayage monté sur arbre avec roulements ouverts. L'alésage de cet embrayage peut être réduit avec les bagues trouvées dans les accessoires. Peut être configuré comme frein d'embrayage monté sur l'arbre d'entraînement, avec disque et étrier répertoriés dans les accessoires.
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Manuel d’instructions
  • CUP_NON
    662284156240

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif