Aperçu
- Des performances efficaces éprouvées, même lorsqu’elles sont soumises à des conditions humides ou extérieures
- Ne glaçons pas et ne recueillent pas la saleté ou la poussière
- Revitalise les courroies tout en augmentant la puissance de traction jusqu’à 50 %
- Équipée d’une vanne de type « Spray Anyway » qui permet le traitement de la surface inférieure des courroies plates lorsque la courroie est en marche, ou directement aux poulies des courroies en « V »; réduit le bruit de grincement causé par les anciennes courroies en « V »
- Utilisations : caoutchouc, courroies rondes plates ou en « V », cuir, courroies de ventilateur automatique, toile, machinerie agricole, tissu, compresseurs/pompes, plastique, générateurs/ventilateurs
Spécifications
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Taille du conteneur11 oz
- CouleurJaune
- Teneur en solvants chlorésAucun solvant chloré
- CertificationACGIH TLV, EPA, NSF P1, OSHA PEL
- RèglementsLoi (RCRA) 40 CFR 261, SARA 313 (40 CFR 372.65C)