Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
02F800

Boîtier à montage sur bride - Bride fendue à quatre boulons, Boîtier divisé, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI00872523
N° MFR02F800

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
02F800 BRIDE HSG

Spécifications

  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.6250 po, 1.6875 po, 1.7500 po, 1.8125 po, 1.8750 po, 1.9375 po, 2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po
  • Type de roulement compatible
    Rouleau cylindrique fendu
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Profondeur globale
    10-7/16 po
  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    01, 01E, 02
  • Série
    F
  • Poids
    325.6 lb
  • Type de produit
    Boîtiers à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif