Aperçu
Spécifications
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- ConceptionOuvert
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- FonctionDémarrage, connexion/déconnexion, limitation du couple
- Longueur totale7.31 po
- Diamètre total8.06 po
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taille minimale du pignon40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
- Inertie du variateur127.30 lb-po2
- Claquement de dos0.36°
- Inertie de l’arbre63.28 lb/po2
- Diamètre du pilote4.0000 po
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, 5/16–18 boulons à 90° sur un cercle de 4.750 po
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage1225 hphr
- Zone efficace face à l'embrayage30.63 po2
- Dissipation thermique continue maximale0.75 hp
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage110000 pi-lb
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage27.60 hp
- Facteur de réponse de l'embrayage0.119
- Pression maximale80 psi
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.644 po3
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée2.000 po3
- Type de couplageDisque en poly à verrouillage conique
- Taille du raccord7.000 po
- ÉvaluationsCE et RoHS
- ModèleMW
- Poids29.00 lb
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Détails supplémentairesLes embrayages de montage pilote acceptent les poulies, pignons ou accouplements Nexen fournis par le client. Peut être configuré comme un embrayage/frein monté sur l’arbre de transmission avec disque et étrier répertoriés sous les accessoires.
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Manuel d’instructions
- CUP_NON662284156363