NON. 930-2 CTG
Graisse polyvalente série 930 - haute température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à la bentine, qualité 2 NLGI, taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +375 °F
N° D’ARTICLE MI00872664
N° MFRNO. 930-2 CTG
Prix17.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente série 930 - haute température, à base de pétrole, composition de graisse épaissie à la bentine, qualité 2 NLGI, taille 14-1/2 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau, +5 à +375 °F
N° D’ARTICLE MI00872664
N° MFRNO. 930-2 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0100-098 NO 930-2 15OZ CTG
  • Forte résistance de la pellicule
  • Résistance exceptionnelle à l’eau
  • Type sans fusion

Spécifications

  • Application
    Applications de pistolet graisseur
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Type de base
    Agent gélifiant
  • Composition
    Graisse à base de pétrole, épaissie à la bentine
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    ISO
  • Point de chute
    Non fondu
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    +5 à +375 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    375 °F
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Série
    930
  • Qté du colis
    40
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    135
  • Numéro CUP du fabricant
    089215310005
  • CUP_NON
    089215310005
  • Poids
    1.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif