200 2/1 A H

Hub City (RRX)
200 2/1 A H

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 200 2/1 A H - Engrenage hélicoïdal, réduction unique, 2:1 rapport, diamètre d’entrée 1.5000 po, diamètre de sortie 1.5000 po, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00872717
N° MFR200 2/1 A H
Prix3,787.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
200 2/1 A H

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 200 2/1 A H - Engrenage hélicoïdal, réduction unique, 2:1 rapport, diamètre d’entrée 1.5000 po, diamètre de sortie 1.5000 po, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00872717
N° MFR200 2/1 A H
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
Prix3,787.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
200 2:1 UN RÉDUCTEUR HELIQUE
  • Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes

Spécifications

  • Type d’engrenage
    H
  • Distance centrale
    5.42 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    2:1
  • Puissance d’entrée maximale
    105 à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Couple de sortie maximal
    7336 à 875 tr/min
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.5 po
  • Débit maximal tr/min
    875 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style
    A
  • Taille du réducteur du fabricant
    200
  • Facteur de service
    1
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200 2/1 A H
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005386
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Type d’arbre d’entrée
    Arbre
  • Poids
    82.00 lb
  • Modèle
    200
  • Régime de sortie
    875 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.500 po
  • Insertion d’arbre de sortie
    Arbre
  • Gamme de produits
    Entraînement par arbre parallèle
  • Types de produits
    Parallèle
  • Plage de rapport
    2:1
  • Série
    200
  • Plage de couple (en-lb)
    5000 à 10000 po-lb
  • Manuel d'installation Url

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif