Aperçu
- Pression de service de 5,000 psi
- Huit tailles : 1/8” à 1-1/2”
- Débits jusqu’à 80 gal/min
- Boîtier en acier au carbone
- Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (standard)
- Axe à code couleur pour un contrôle précis du débit
- Disposition pour le montage sur panneau
- Conception unique de la broche de sécurité
- Plage de température : -4°F à 212°F à pleine pression
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Débit maximum48 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Taille du port3/4 BSPP
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de clapet antiretourSans
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du jointFPM, Fluoroélastomère
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Longueur totale3.07 po
- Hauteur totale5.19 po
- Largeur totale1.77 po
- Type de montageEn ligne
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation