Aperçu
- Une combinaison de métaux finement poudrés qui servent à protéger la corrosion, les convulsions, le grippage, la fusion du carbone et les piqûres galvaniques
- La graisse de lubrification semi-synthétique homogénéisée ne fondra pas et ne s’écoulera pas après l’application
- Ne contient pas d’épaississants à base d’argile ou de savon
- Conçu pour l’entretien préventif dans les secteurs marin, métallurgique, automobile, pétrolier, de la construction, de l’exploitation minière, de l’équipement agricole, des eaux usées et des eaux usées
- Aide à réduire la friction des surfaces métalliques
- Utilisations : raccords filetés, bouchons, pignons et chaînes, entraînements de plateforme, équipement de moulage, joints, treuils, arbres de soupape, bagues, convoyeurs, cannelures et engrenages à vis sans fin, goujons et boulons de collecteur, cames et goupilles de frein
- Prix par personne
Spécifications
- TypePression extrême
- Taille du conteneur11-1/4 oz
- CompositionPigment de bronze, butane, graphite, huile de paraffine lourde, heptane, propane, toluène
- CouleurGris
- Plage de température0 à +2200 °F
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.94
- CUP_NON075577906208
- Caractéristiques et avantages• Une combinaison de métaux finement poudrés qui protègent contre la corrosion, crise, galonnage, fusion au carbone et piqûres galvaniques • Graisse lubrifiante semi-synthétique homogène qui ne fondra pas et ne s’écoulera pas après l’application • Ne contient pas d’épaississants à base d’argile ou de savon • Conçu pour l’entretien préventif dans les eaux marines, le travail du métal, automobile, champ pétrolifère, construction, exploitation minière, l’équipement agricole et les eaux usées et les eaux usées • Aide à réduire la friction des surfaces métalliques • Usages : Raccords filetés, fiches, des pignons et des chaînes, entraînements de plateforme, équipement de moulage, joints d’étanchéité, treuils, arbres de soupape, bagues, convoyeurs, cannelures et engrenages à vis sans fin, goujons et boulons de collecteur, cames et goupilles de frein • Prix par
- Poids1.01 lb