Motion
CWS 6 po

Flexaust
CWS 6 in

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, tuyau en tissu de polyester à revêtement en néoprène noir à 1 épaisseur renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort, matériau en polyester, 7.00 psi
N° D’ARTICLE MI00872930
N° MFRCWS 6 in
Prix16.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Flexaust
CWS 6 in

Tuyau de conduit - DI 6.000 po, tuyau en tissu de polyester à revêtement en néoprène noir à 1 épaisseur renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort, matériau en polyester, 7.00 psi
N° D’ARTICLE MI00872930
N° MFRCWS 6 in
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
Prix16.90 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
FLEXIBLE CWS 6
  • Recommandé pour les applications légères et basse pression
  • Extrêmement flexible
  • Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied

Spécifications

  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Diamètre intérieur
    6.000 po
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Application
    caissiers d’automobile, ventilation dans les espaces clos, ignifuge, chantiers navals, ventilation
  • Pression de service
    7.00 psi
  • Rayon de courbure fermé
    4.000 po
  • Plage de température
    -65 à 550 °F
  • Taux de compression
    4:1
  • Série
    Flexaust® CWS
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en acier à ressort
  • Pression négative
    16.00 po Hg
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement
    Néoprène
  • Construction
    Flexible en tissu de polyester à revêtement néoprène noir monocouche renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
  • Poids
    0.67 lb/pi
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Fiche technique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1400600025
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif