Aperçu
Description du fabricant
VG-018-01 PINCE
- Pince robuste pour le support du rail de guidage
- Style de compression en deux pièces pour un assemblage et un réglage faciles
- Fonctionne avec les supports, les poutres de support et les tiges de réglage
- Acier inoxydable, calibre 13
- Matériel non inclus
Spécifications
- Type de serviceService intensif
- Taille du filetage du boulon5/16 po
- Longueur du boulon0.6750 po
- Détails supplémentairesUn style de compression en deux pièces pour un assemblage et un ajustement faciles. Fonctionne avec les supports, les poutres de support et les tiges de réglage. Écrou et rondelle non compris.
- MatérielAcier inoxydable
- Couple maximal17 pi-lb
- Jauge en acier13 g
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Hauteur0.8500 po, 0.3
- Longueur0.3, 1.0000 po
- Numéro de catalogue du fabricantVG-018-01
- Numéro CUP du fabricant662288969266
- Système de mesureImpériale
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsPince de rail (simple)
- SérieVG-018
- Largeur0.5, 0.8500 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité