Aperçu
Description du fabricant
10104 1302 T.S. 1-3/4 #5 SHK DRL
Spécifications
- Taille de la mèche1-3/4 po
- Longueur de cannelure10-1/8 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille de la tige conique5MT
- Angle de pointe118 °
- Type de pointStandard
- Flutes paraboliquesNon
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Longueur totale17-1/8 po
- Série1302
- Direction de coupeMain droite
- Type de tigeCône Morse
- Direction de la spiraleSpirale droite
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité