Motion
Huile d’estampage n° 7

Fiske Brothers
Stamping Oil #7

Huile de nettoyage Lubriplate - Type : Nettoyage, 5 gal, Seau
N° D’ARTICLE MI00873599
N° MFRStamping Oil #7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Fiske Brothers
Stamping Oil #7

Huile de nettoyage Lubriplate - Type : Nettoyage, 5 gal, Seau
N° D’ARTICLE MI00873599
N° MFRStamping Oil #7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F0560-060 SEAU D’HUILE D’ESTAMPAGE NO 7 5GAL

Spécifications

  • Type
    Nettoyage
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Frères Fiske
  • Type de formule
    Huile droite
  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Type de contenant
    Seau
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, cuivre, acier galvanisé, acier peint, terneplaque, plaque d’étamine
  • Apparence
    Liquide
  • Applications supplémentaires
    Formage, estampage
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Couleur
    Incolore
  • CUP_NON
    089215000432
  • Poids
    37.00 lb
  • Point d’éclair
    126 °F
  • Point d’ébullition
    350 °F
  • Parfum
    Légère
  • Type d’huile
    Estampage
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif