Aperçu
Spécifications
- TypeNettoyage
- Nom du fabricant (attribut de description)Frères Fiske
- Type de formuleHuile droite
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Type de contenantFût
- Application du matérielAluminium, laiton, cuivre, acier galvanisé, acier peint, terneplaque, plaque d’étamine
- ApparenceLiquide
- Applications supplémentairesFormage, estampage
- Qualité alimentaireNon
- CouleurIncolore
- CUP_NON089215000449
- Poids392.00 lb
- Point d’éclair126 °F
- Point d’ébullition350 °F
- ParfumLégère
- Type d’huileEstampage
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage