200 4/1 C H

Hub City (RRX)
200 4/1 C H

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 200 4/1 C H - Engrenage hélicoïdal, réduction unique, 4:1 rapport, 1.5000 po dia. d’entrée, 1.5000 po dia. de sortie, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00873822
N° MFR200 4/1 C H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Hub City (RRX)
200 4/1 C H

Réducteur de vitesse d’arbre parallèle 200 4/1 C H - Engrenage hélicoïdal, réduction unique, 4:1 rapport, 1.5000 po dia. d’entrée, 1.5000 po dia. de sortie, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI00873822
N° MFR200 4/1 C H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 4:1 HELICAL 200 C
  • Boîtier en fonte robuste Arbre en alliage à engrenage haute résistance Trois modes d’entrée pour l’intégration avec des moteurs hydrauliques ou électriques ou des sources d’entraînement couplées à l’extérieur Joints industriels robustes

Spécifications

  • Type d’engrenage
    H
  • Distance centrale
    5.42 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Ratio
    4:1
  • Puissance d’entrée maximale
    45 à 1750 tr/min
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Couple de sortie maximal
    6288 à 438 tr/min
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.5 po
  • Débit maximal tr/min
    438 tr/min
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style
    C
  • Taille du réducteur du fabricant
    200
  • Facteur de service
    1
  • Dessin CAD
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200 4/1 C H
  • Numéro CUP du fabricant
    662798005492
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Type d’arbre d’entrée
    Arbre
  • Poids
    83.00 lb
  • Modèle
    200
  • Régime de sortie
    438 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.500 po
  • Insertion d’arbre de sortie
    Arbre
  • Gamme de produits
    Entraînement par arbre parallèle
  • Types de produits
    Parallèle
  • Plage de rapport
    4:1
  • Série
    200
  • Plage de couple (en-lb)
    5000 à 10000 po-lb
  • Manuel d'installation Url

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif