Aperçu
- Pour réguler la vitesse des charges
- Pour un réglage fin et l’arrêt du débit
- Pour l’amortissement lié au système dans les circuits hydrauliques
- Pour libérer la pression des systèmes d’accumulateurs
- Comme drain d’urgence pour abaisser une charge
- Arbre breveté fixé avant de desserrer complètement
- Une vis Allen verrouille le réglage du bouton
- Le choix de neuf tailles assure la meilleure adaptabilité possible au système
- Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
- Version nickelée offerte en option (jusqu’à la taille 12)
Spécifications
- ActionAction directe
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Débit maximum80 gal/min
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Taille du portMonté sur collecteur
- Matériau du corpsAcier au carbone galvanisé
- Type de clapet antiretourAvec clapet antiretour de débit inversé
- Pression de fissuration7 psi
- Matériau du jointFPM, Fluoroélastomère
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Comp. liquideHuile hydraulique
- ActionnementHydraulique
- Longueur totale7.72 po
- Hauteur totale7.68 po
- Largeur totale4.53 po
- Trousse de joint555096
- Type de montageCollecteur
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation