23200-KO

Bel-Ray
23200-KO

Bel-Ray® Graisse pour pression extrême Molylube® 126 EP AC
N° D’ARTICLE MI00874399
N° MFR23200-KO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
23200-KO

Bel-Ray® Graisse pour pression extrême Molylube® 126 EP AC
N° D’ARTICLE MI00874399
N° MFR23200-KO
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE 126 EP GR 0 120 LB BARIL 23200-KO
  • Graisse complexe d’aluminium à base d’huile minérale et pression extrême
  • La graisse complexe d’aluminium présente toutes les caractéristiques bénéfiques de cet épaississant, y compris la résistance au lavage à l’eau, une excellente pompabilité et une stabilité mécanique et thermique
  • Une faible séparation de l’huile et une bonne pompabilité le rendent idéal pour une utilisation dans les systèmes de lubrification centralisés
  • Recommandé pour le graissage général des machines minières
  • Plage de température utile : -12°C à 177°C (10°F à 350°F)
  • Huile minérale et écologique
  • Couleur : Noir
  • Grade : NLGI 0

Spécifications

  • Poids
    132.00 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif