23240-P5

Bel-Ray
23240-P5

Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile de base, qualité NLGI 2 , 35 lb, seau, couleur noire
N° D’ARTICLE MI00874595
N° MFR23240-P5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bel-Ray
23240-P5

Graisse polyvalente – extrême pression, complexe d’aluminium, composition d’huile de base, qualité NLGI 2 , 35 lb, seau, couleur noire
N° D’ARTICLE MI00874595
N° MFR23240-P5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE 126 EP GR 2 35 LB PA 23240-P5

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile de base
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +500 °F
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température
    +10 à +350 °F
  • Poids
    38.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif