Motion
DVE-08-01.X/12

HYDAC
DVE-08-01.X/12

Vanne à cartouche à pointeau vissable - Action manuelle, action directe, débit max. de 13 gal/min
N° D’ARTICLE MI00874916
N° MFRDVE-08-01.X/12
Prix122.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
DVE-08-01.X/12

Vanne à cartouche à pointeau vissable - Action manuelle, action directe, débit max. de 13 gal/min
N° D’ARTICLE MI00874916
N° MFRDVE-08-01.X/12
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
Votre prix122.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DVE-08-01.X/12

Spécifications

  • Actionnement
    Manuel
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    13 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Largeur totale
    29 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPP
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Comp. liquide
    Huile minérale
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Plage de température ambiante
    -20 à +80 °C
  • Type de montage
    Cartouche
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00705428

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif