Motion
BRC-46

Enerpac
BRC-46

Cylindre de traction – à simple effet / rappel par ressort, capacité de 5 tonnes, course de 5.500 po, rétractable de 11.880 po, allongé de 17.380 po
N° D’ARTICLE MI00875536
N° MFRBRC-46
Prix2,782.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Enerpac
BRC-46

Cylindre de traction – à simple effet / rappel par ressort, capacité de 5 tonnes, course de 5.500 po, rétractable de 11.880 po, allongé de 17.380 po
N° D’ARTICLE MI00875536
N° MFRBRC-46
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
Prix2,782.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRC46 TIRER LE CYLINDRE
  • Construction en alliage d’acier haute résistance
  • Protection contre l’éclatement du piston pour éviter une surextension
  • Piston chromé dur pour une longue durée de vie
  • Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
  • L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
  • Ressort de retour à action unique
  • Liens remplaçables sur les modèles BRP
  • Coupleur CR-400 et capuchon antipoussière inclus

Spécifications

  • Série / Type
    Série BRC
  • Actionnement
    À simple effet / rappel par ressort
  • Capacité du cylindre
    5 tonnes
  • Accident vasculaire cérébral
    5.500 po
  • Capacité d’huile
    6.210 po3
  • Hauteur rétractée
    11.880 po
  • Hauteur étendue
    17.380 po
  • Zone effective
    1.130 po2
  • tonnes à 10000 psi
    5.60 tonnes
  • Diamètre de la tige de piston
    1.190 po
  • Taille de l’alésage
    1.690 po
  • De la base au port
    1.690 po
  • Diamètre extérieur
    2.250 po
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Poids
    10.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif