Aperçu
- Construction en alliage d’acier haute résistance
- Protection contre l’éclatement du piston pour éviter une surextension
- Piston chromé dur pour une longue durée de vie
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
- Ressort de retour à action unique
- Liens remplaçables sur les modèles BRP
- Coupleur CR-400 et capuchon antipoussière inclus
Spécifications
- Série / TypeSérie BRC
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre10 tonnes
- Accident vasculaire cérébral5.950 po
- Capacité d’huile13.800 po3
- Hauteur rétractée11.380 po
- Hauteur étendue17.330 po
- Zone effective2.320 po2
- tonnes à 10000 psi11.60 tonnes
- Diamètre de la tige de piston1.250 po
- Taille de l’alésage2.130 po
- De la base au port1.570 po
- Diamètre extérieur3.350 po
- Matériau du cylindreAcier
- Poids21.00 lb
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation